RIDGID - 472-S Rohrabschneider 8''-12''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83165
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 18.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691831651
Sonepar Artikelnummer
120972321
Hersteller Artikelnummer
83165
Hersteller Typ
83165
Hersteller Artikel Nr.:
83165
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
18.850 kg
472-S aufklappbarer RIDGID Rohrabschneider für Stahl. Für ein schnelles Schneiden von Stahl Rohren von 200 bis 300 mm (8-12 Zoll) . Arbeiten bei minimaler Drehung des Rohrabschneiders, wie für den Einsatz in beengten Bereichen erforderlich. Ein zweiter Handgriff bei den Modellen 466, 472 and 468 ermöglicht die Handhabung durch zwei Personen bei großen RohrDurchmessern.ausgestattet mit 4 Schneidrädern. Inklusive F-546 Schneidrad für Stahl. Rohrkapazität Nenngröße: 200-300 mm. Gewicht 19,1 kg.


