RIDGID - 4S Rohrabschneider 4''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32840
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 8.210 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691328403
Sonepar Artikelnummer
120972370
Hersteller Artikelnummer
32840
Hersteller Typ
32840
Hersteller Artikel Nr.:
32840
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
8.210 kg
4-S Hochleistungsrohrabschneider. Schnelles, sauberes Schneiden von Rohren. Eine besonders lange Spindelführung schützt das Spindelgewinde, während ein extra langer Griff eine schnelle und einfache Einstellung ermöglicht. Kann durch Austausch der Rollen durch ein Schneidrad in einen 3-Rad-Rohrabschneider umgewandelt werden. Die Modelle 2-A und 4-S können für den Einsatz in Bereichen, in denen keine komplette Drehung möglich ist, als 3-Rad-Ausführung bestellt werden. Ein zweiter Handgriff bei den Modellen 3-S, 4-S und 6-S ermöglicht die Handhabung durch zweiPpersonen bei großen Rohrdurchmessern. Für schwere Beanspruchung. Schneidrad F-515. Kapazität 50-100 mm (2-4 Zoll). Für Stahlrohre. Gewicht 8,2 kg.


