RIDGID - 5 Liter Schneidöl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11931
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 34031910
Gewicht - 4.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691119315
Sonepar Artikelnummer
120972526
Hersteller Artikelnummer
11931
Hersteller Typ
11931
Hersteller Artikel Nr.:
11931
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
34031910
Gewicht:
4.500 kg
Gewindeschneidöl - 5 l Kanister. RIDGID Gewindeschneidöle sind frei von Chlor und anderen Halogenen, PCBS und Schwermetallen. Komplette Materialsicherheitsdatenblätter stehen zur Verfügung. Kühlt Gewinde und Rohr während der Anwendung. Beschleunigt die Zerspanung. Verbessert die Gewindequalität. Vermindert die Drehkraft beim Gewindeschneiden. Für Stahl und Edelstahl. Einsetzbar bis -18 Grad C. Mit Wasser abwaschbar. 5 l Kanister.