RIDGID - 5 Liter Synth. Schneidöl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11091
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 34039900
Gewicht - 5.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691110916
Sonepar Artikelnummer
120972294
Hersteller Artikelnummer
11091
Hersteller Typ
11091
Hersteller Artikel Nr.:
11091
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
5.750 kg
Synthetisches Gewindeschneidöl - 5 l. RIDGID Gewindeschneidöle sind frei von Chlor und anderen Halogenen, PCBS und Schwermetallen. Sie sind speziell auf RIDGID Gewindeschneidbacken abgestimmt um eine maximale Standzeit und Qualität zu erzielen. EP-Additve, Zusatz für Gewindeschneidanwendungen zur Minderung der Reibung. Reduziert Reibung. Kühlt die Schneidbacken für eine längere Lebensdauer. Beschleunigt die Zerspanung. Verbessert die Gewindegänge. Zugelassen für den Einsatz an Trinkwasserleitungen; verursacht keine Korrosion. Frei von Chlor, Schwefel, Silizium und Mineralöl; nicht entzündbar; 100 % wasserlöslich. DVGW geprüft. 5 l Kanister.


