Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 535MCA 1/2''-2'' Maschine 230V

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 535MCA 1/2''-2'' Maschine 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10981

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84597000

  • Gewicht - 114.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691109811

Sonepar Artikelnummer

120972446

Hersteller Artikelnummer

10981

Hersteller Typ

10981

Hersteller Artikel Nr.:

10981

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84597000

Gewicht:

114.500 kg

Modell 535CA Gewindeschneidmaschine. Das Modell 535CA von RIDGID hält die Robustheit des Branchen-Arbeitspferdes bei, während es Merkmale hinzufügt, die das Gewindeschneiden noch produktiver machen. Eine große Spänewanne und Ölwanne machen die 535 ideal für Längeres, ununterbrochenes Gewindeschneiden. Die 535 bietet ein großes Abstandsmaß, was das Gewindeschneiden einfacher macht und einen großzügigen Abdeckungsbereich, der ideal zum Ablegen von Werkzeugen und arbeitsbezogenen Materialien ist, um diese Griffbereit zu haben. Die 535 ist für die maximale Betriebszeit konstruiert, mit Verbesserungen, die für den Rohrbearbeitungsprofi am Meisten zählen. Bediener profitieren ebenso von der Teilegleichheit der 535, 535A Automatik und anderen RIDGID Geräten. 230V, universal 1,5 kW Motor, einphasig, 25-60 Hz. Große 6,6 l (1,75 Gallonen) Ölwanne. Große Spänewanne. Großzügiger Abdeckungsbereich zum ablegen von Werkzeugen und Fittingen, um diese Griffbereit zu haben. Großes Abstandsmaß. Schnellspannfutter mit Spannbacken - zentriert und Greift das Werkstück sofort. Rohrkapazität 3-50 mm (1/8 Zoll -2 Zoll), 62-100 mm (2 1/2 Zoll -4 Zoll), 100-150 mm (4 Zoll -6 Zoll) mit den Getriebeschneidkluppen Modell 141 und 161. Bolzenkapazität 6-50 mm (1/4 Zoll -2 Zoll). Schalter for/off/rev-Schalter (vorwärts/aus/rückwärts) mit integriertem Sicherheits-fußschalter. Schnellspannfutter mit austauschbaren Spannbacken (3). Hintere Zentriervorrichtung Nockenbetätigt, dreht sich mit dem Spannfutter.