Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 590L Trockenschnittsäge 230V

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 590L Trockenschnittsäge 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26641

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 84615011

  • Gewicht - 28.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691266415

Sonepar Artikelnummer

120972502

Hersteller Artikelnummer

26641

Hersteller Typ

26641

Hersteller Artikel Nr.:

26641

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84615011

Gewicht:

28.000 kg

590L Trockenschnittsäge. Leistungsstarker 2200 W RIDGID Trockenschnittsäge, 230V, Leerlaufdrehzahl 1300 U/min. Liefert saubere, praktisch gratfreie Schnitte an Stahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoff. Schnellspannsystem für schnelle Bedienung. Spindelsperre für problemlosen Blattwechsel. Verstellbar Schnittwinkel 45 Grad-90 Grad. Inklusive einem 355 cm (14 Zoll) Sägeblatt mit hartmetallbestückten 80 Zähnen für hohe Lebensdauer ausgestattet. Gewicht 23 kg.