RIDGID - 6'' Gusseisen Rohrzange gerade
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31000
Länge - 150 mm
Spannbereich - 20 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 3/4 Zoll
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310002
Sonepar Artikelnummer
120972427
Hersteller Artikelnummer
31000
Hersteller Typ
31000
Hersteller Artikel Nr.:
31000
Länge:
150 mm
Spannbereich:
20 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
3/4 Zoll
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.200 kg
Rohrzangen gerade Modell 6. Gerade Rohrzangen haben eine robuste Gusseisenkonstruktion und einen Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Hochleistungsrohrzangen stimmen mit der Bundesvorgabe GGG-W65IE, Typ II, Klasse A, überein. RIDGID Rohrzangen sind wegen ihrer unübertroffenen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit weltweit bekannt. Die Original-Hochleistungsrohrzange von RIDGID genießt seit fast 100 Jahren das Vertrauen von Rohrprofis, da sie immer zulässig funktioniert. Rohrkapazität 20 mm (3/4 Zoll). Größe 150 mm (6 Zoll). Gefertigt aus Temperguss. Bruchsicher. Gewicht 0,2 kg.


