RIDGID - 600-I Gewindeschneidkl. ½-1 ¼''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44878
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672191
Gewicht - 18.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691448781
Sonepar Artikelnummer
120972236
Hersteller Artikelnummer
44878
Hersteller Typ
44878
Hersteller Artikel Nr.:
44878
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
18.060 kg
600-I Elektroschneidkluppe. Geringes Gewicht und einfache handhabung für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Ideal für Anwendungen vor Ort. Überzogener und geformter Griff gewährt optimale Kontrolle. Geschraubte und von außen zugängige Kohlebürstenabdeckung vereinfachen die Instandhaltung. Robustes Aluminiumspritzguss Getriebegehäuse und Glasfaserverstärktes Kunststoff Motorgehäuse, hält anspruchsvollen Baustellenbedingungen stand. Stützarm mit dem Zwei-Backen Design verhindert das verrutschen Bedienelemente Vorwärts/Rückwärts-Schiebeschalter. Zweistufiger Ein-/Aus-Taster. Kapazität 1/8 Zoll -1-1/4 Zoll. Gewicht 5,8 kg (12,7 lbs.), Kraftantrieb allein. Größe L x B x H: 508 mm (20 Zoll) x 95 mm (3,75 Zoll) x 191 mm (7,50 Zoll). Stützarm mit Zwei-Backen Design bietet einen besseren Halt und erhöht die Sicherheit während der Anwendung. Lieferung inklusive Schneidköpfe mit Schneidbacken 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll und 1 1/4 Zoll, Stützarm und Transportkoffer.


