RIDGID - 65S Edelstahl-Rohrabschneider
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31803
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691318039
Sonepar Artikelnummer
120972208
Hersteller Artikelnummer
31803
Hersteller Typ
31803
Hersteller Artikel Nr.:
31803
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.500 kg
65S Edelstahl-Rohrabschneider. Ein geformter Rahmen biete eine einfache Ausrichtung, während der Rohrabschneider für das Schneiden eingestellt wird. Der ergonomische Knauf erlaubt eine einfache Einstellung. Umfasst den X-CEL-Knauf für schnelleres Schneiden. Zwölf individuelle Führungsrollen beim 65S Ersetzen die traditionellen Rollen. Die Führungsrollen ermöglichen einen glatteren, sauberen Schnitt und eine höhere Geschwindigkeit. Das speziell entwickelte nadelgelagerte Edelstahlschneidrad beim 65S vermindert den Widerstand beim Schneiden und ermöglicht glatte Schnitte. Kapazität: 6 - 65 mm. Für Edelstahl- und C-Stahlrohr. Gewicht 0,68 kg. inklusive Schneidrad E-635.


