RIDGID - 690-I Gewindeschneidkl. 1/2-2''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44933
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672191
Gewicht - 28.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691449337
Sonepar Artikelnummer
120972195
Hersteller Artikelnummer
44933
Hersteller Typ
44933
Hersteller Artikel Nr.:
44933
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672191
Gewicht:
28.000 kg
690-I Elektroschneidkluppe. Mit dem RIDGID Schnelllösesystem für problemloses Einsetzen und Entfernen der Schneidköpfe. Reduzieraufnahme für Köpfe bis 1 1/4 Zoll. Geringes Gewicht und einfache Handhabung für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Ideal für Anwendungen vor Ort. Überzogener und geformter Griff gewährt optimale Kontrolle. Geschraubte und von außen zugängige Kohlebürstenabdeckung vereinfachen die Instandhaltung. Robustes Aluminiumspritzguss Getriebegehäuse und Glasfaserverstärktes Kunststoff motorgehäuse, hält anspruchsvollen Baustellenbedingungen stand. Bedienelemente Vorwärts/Rückwärts-Schiebeschalter. Zweistufiger Ein-/Aus-Taster. Kapazität 1/8 Zoll bis 2 Zoll. Gewicht 9,59 kg, nur der Kraftantrieb. Größe L x B x H: 613 mm x 121 mm x 203 mm. Stützarm mit Zwei-Backen Design bietet einen besseren Halt und erhöht die Sicherheit während der Anwendung. Lieferung inklusive Schneidköpfe mit Schneidbacken 1/2 Zoll, 3/4 Zoll, 1 Zoll, 1 1/4 Zoll, 1 1/2 Zoll und 2 Zoll, Stützarm und Transportkoffer.


