Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 6mm Kamerakopf, 1m Kabel

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 6mm Kamerakopf, 1m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37098

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85299096

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691370983

Sonepar Artikelnummer

120972491

Hersteller Artikelnummer

37098

Hersteller Typ

37098

Hersteller Artikel Nr.:

37098

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.210 kg

Kamerakopf Aluminium 6 mm mit 1 m Kabel. Kompatibel mit: RIDGID micro CA-100, CA-150, CA-300, CA-350, CA-330. Ermöglicht detaillierte Inspektionen in sehr beengten Bereichen. 4 LEDs sorgen für ein klares Bild. Flexibles Kabel für problemlose Navigation. Schlanke Aluminium-Konstruktion hält anspruchsvollen Anwendungen stand. Kamerakopf 6 mm Durchmesser mit 1 m Kabel. Einschließlich: Haken, Magnet und Spiegel-Aufsatz.