Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 700C Kraftantrieb 1/2''-2'' 230V

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 700C Kraftantrieb 1/2''-2'' 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16241

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84672191

  • Gewicht - 37.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691162410

Sonepar Artikelnummer

120972343

Hersteller Artikelnummer

16241

Hersteller Typ

16241

Hersteller Artikel Nr.:

16241

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84672191

Gewicht:

37.000 kg

700-C Kraftantrieb 230V, 25-50Hz, 1.100 W, inklusive 12-R Schneidkopf und Schneidbacken 1/2 Zoll bis 2 Zoll BSPT im Metalltransportkoffer mit Stützarm 775 zum Auffangen der Drehkräfte die beim Schneiden ab 1" entstehen. Robuster Hand-Kraftantrieb zum leistungsstarken Gewindeschneiden mit Zweiwegeumschalter, Stirnrad-Untersetzungsgetriebe, federbelasteten Adaütersperrklinken, Spindelgetriebe aus gehärtetem Stahl, Spindeldrehzahl 26-30 U/min und Aluminium-Spritzguss Gehäuse. Länge 71,7 cm.