RIDGID - 72 Innen- und Außenentgrater
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35155
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691351555
Sonepar Artikelnummer
120972548
Hersteller Artikelnummer
35155
Hersteller Typ
35155
Hersteller Artikel Nr.:
35155
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.100 kg
72 Entgrater für Kunststoffrohre und -leitungen. Hergestellt aus hochwertigem Stahl mit speziell entworfenen langlebigen Schneidklingen. Handgriff aus rutschfestem Vinyl. Ideal zum Entfernen von äußeren und inneren Graten an Kunststoffrohren und -leitungen. Kapazität 1/2 Zoll bis 1 1/2 Zoll (12 - 40 mm). Gewicht 0,10 kg.


