RIDGID - 786 Blechschere rechts
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 54115R
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82033000
Gewicht - 0.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691541154
Sonepar Artikelnummer
120972279
Hersteller Artikelnummer
54115R
Hersteller Typ
54115R
Hersteller Artikel Nr.:
54115R
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.380 kg
786 Blechschere, schneidet rechts, Länge 267 mm, Schnitt 35 mm. Mit geschniedeten, wärmebehandelten Klingen für eine bessere Qualität und Leistung. Ideal zum Schneiden von dünnem kaltgewaltzen Stahlblech. Maximale Backenkraft bei minimalerm Kraftaufwan durch Verbundwirkung. Nachstellbare Backen.


