RIDGID - 787 Lochschere links
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 54120R
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82033000
Gewicht - 0.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691541208
Sonepar Artikelnummer
120972277
Hersteller Artikelnummer
54120R
Hersteller Typ
54120R
Hersteller Artikel Nr.:
54120R
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.420 kg
787 Blechschere, schneidet links, Länge 267 mm, Schnitt 35 mm. Mit geschniedeten, wärmebehandelten Klingen für eine bessere Qualität und Leistung. Ideal zum Schneiden von dünnem kaltgewaltzen Stahlblech. Maximale Backenkraft bei minimalerm Kraftaufwan durch Verbundwirkung. Nachstellbare Backen.


