RIDGID - 788 Blechschere gerade
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 54125
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82033000
Gewicht - 0.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691541253
Sonepar Artikelnummer
120972280
Hersteller Artikelnummer
54125
Hersteller Typ
54125
Hersteller Artikel Nr.:
54125
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.380 kg
788 Blechschere, schneidet gerade, Länge 267 mm, Schnitt 38 mm. Mit geschniedeten, wärmebehandelten Klingen für eine bessere Qualität und Leistung. Ideal zum Schneiden von dünnem kaltgewaltzen Stahlblech. Maximale Backenkraft bei minimalerm Kraftaufwan durch Verbundwirkung. Nachstellbare Backen.


