RIDGID - 796 Offset-Schere rechts
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16202
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82033000
Gewicht - 0.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691162021
Sonepar Artikelnummer
120972278
Hersteller Artikelnummer
16202
Hersteller Typ
16202
Hersteller Artikel Nr.:
16202
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.450 kg
796 Versatz-Blechschere, schneidet rechts, Länge 267 mm, Schnitt 38 mm. Mit geschniedeten, wärmebehandelten Klingen für eine bessere Qualität und Leistung. Ideal zum Schneiden von dünnem kaltgewaltzen Stahlblech. Maximale Backenkraft bei minimalerm Kraftaufwan durch Verbundwirkung.


