RIDGID - 797 Offset-Schere links
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16207
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82033000
Gewicht - 0.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691162076
Sonepar Artikelnummer
120972458
Hersteller Artikelnummer
16207
Hersteller Typ
16207
Hersteller Artikel Nr.:
16207
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.450 kg
797 Versatz-Blechschere, schneidet links, Länge 267 mm, Schnitt 38 mm. Mit geschniedeten, wärmebehandelten Klingen für eine bessere Qualität und Leistung. Ideal zum Schneiden von dünnem kaltgewaltzen Stahlblech. Maximale Backenkraft bei minimalerm Kraftaufwan durch Verbundwirkung.


