RIDGID - 810 Alu Rohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31090
Länge - 250 mm
Spannbereich - 40 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 1 1/2 Zoll
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310903
Sonepar Artikelnummer
120972386
Hersteller Artikelnummer
31090
Hersteller Typ
31090
Hersteller Artikel Nr.:
31090
Länge:
250 mm
Spannbereich:
40 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
1 1/2 Zoll
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.520 kg
Aluminium-Rohrzangen gerade Modell 810. RIDGID Aluminium-Rohrzangen bieten professionelle Kraft aus leichtem Aluminium. Die gerade Aluminium-Rohrzange bietet die gleiche Robustheit und Bedienerfreundlichkeit, die in allen RIDGID Hochleistungszangen zu finden ist. Fast 40% leichter als vergleichbare Gusseisenrohrzangen. Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. RIDGID Rohrzangen sind wegen ihrer unübertroffenen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit weltweit bekannt. Die Original-Hochleistungsrohrzange von RIDGID genießt seit fast 100 Jahren das Vertrauen von Rohrprofis, da sie immer zulässig funktioniert. Rohrkapazität 40 mm (1 1/2 Zoll). Größe 250 mm (10 Zoll). Gewicht 0,4 kg.


