Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 811A Schneidkopf 1/8-2'' BSPT

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 811A Schneidkopf 1/8-2'' BSPT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 97070

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84669360

  • Gewicht - 5.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691970701

Sonepar Artikelnummer

120972372

Hersteller Artikelnummer

97070

Hersteller Typ

97070

Hersteller Artikel Nr.:

97070

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84669360

Gewicht:

5.400 kg

BSPT Maschinenschneidkopf Modell 811A, selbst/manuell öffnend, Rohrkapazität 1/8 Zoll -2 Zoll Rechtsgewinde, passend zu Gewindeschneidmaschinen Modell 300, 300 Kompakt, 1233, 535, geeignet für Universalschneidbacken BSPT.