RIDGID - 814 Alu Rohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31095
Länge - 350 mm
Spannbereich - 50 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 2 Zoll
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310958
Sonepar Artikelnummer
120972158
Hersteller Artikelnummer
31095
Hersteller Typ
31095
Hersteller Artikel Nr.:
31095
Länge:
350 mm
Spannbereich:
50 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
2 Zoll
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.060 kg
Aluminium-Rohrzangen gerade Modell 814. RIDGID Aluminium-Rohrzangen bieten professionelle Kraft aus leichtem Aluminium. Die gerade Aluminium-Rohrzange bietet die gleiche Robustheit und Bedienerfreundlichkeit, die in allen RIDGID Hochleistungszangen zu finden ist. Fast 40% leichter als vergleichbare Gusseisenrohrzangen. Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. RIDGID Rohrzangen sind wegen ihrer unübertroffenen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit weltweit bekannt. Die Original-Hochleistungsrohrzange von RIDGID genießt seit fast 100 Jahren das Vertrauen von Rohrprofis, da sie immer zulässig funktioniert. Rohrkapazität 50 mm (2 Zoll). Größe 350 mm (14 Zoll). Gewicht 1,1 kg.


