Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 815A Schneidkopf BSPT EU

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 815A Schneidkopf BSPT EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45322

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84661080

  • Gewicht - 5.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691453228

Sonepar Artikelnummer

120972147

Hersteller Artikelnummer

45322

Hersteller Typ

45322

Hersteller Artikel Nr.:

45322

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84661080

Gewicht:

5.700 kg

Universal Maschinen-Gewindeschneidkopf Modell 815A EU, BSPT Rechtsgewinde, selbstöffnend, nach DIN2999, Auslöser mit feinerer Skala, Kapazität 1/4 Zoll -2 Zoll, ohne Schneidbacken, passend zu Gewindeschneidmaschinen 300, 300 Kompakt, 1233, 535.