RIDGID - 818 Alu Rohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31100
Länge - 450 mm
Spannbereich - 65 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 2 1/2 Zoll
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691311009
Sonepar Artikelnummer
120972156
Hersteller Artikelnummer
31100
Hersteller Typ
31100
Hersteller Artikel Nr.:
31100
Länge:
450 mm
Spannbereich:
65 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
2 1/2 Zoll
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.720 kg
Aluminium-Rohrzangen gerade Modell 818. RIDGID Aluminium-Rohrzangen bieten professionelle Kraft aus leichtem Aluminium. Die gerade Aluminium-Rohrzange bietet die gleiche Robustheit und Bedienerfreundlichkeit, die in allen RIDGID Hochleistungszangen zu finden ist. Fast 40% leichter als vergleichbare Gusseisenrohrzangen. Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. RIDGID Rohrzangen sind wegen ihrer unübertroffenen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit weltweit bekannt. Die Original-Hochleistungsrohrzange von RIDGID genießt seit fast 100 Jahren das Vertrauen von Rohrprofis, da sie immer zulässig funktioniert. Rohrkapazität 65 mm (2 1/2 Zoll). Größe 450 mm (18 Zoll). Gewicht 1,7 kg.


