RIDGID - 824 Alu Rohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31105
Länge - 600 mm
Spannbereich - 80 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 3 Zoll
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691311054
Sonepar Artikelnummer
120972385
Hersteller Artikelnummer
31105
Hersteller Typ
31105
Hersteller Artikel Nr.:
31105
Länge:
600 mm
Spannbereich:
80 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
3 Zoll
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
2.730 kg
Aluminium-Rohrzangen gerade Modell 824. RIDGID Aluminium-Rohrzangen bieten professionelle Kraft aus leichtem Aluminium. Die gerade Aluminium-Rohrzange bietet die gleiche Robustheit und Bedienerfreundlichkeit, die in allen RIDGID Hochleistungszangen zu finden ist. Fast 40% leichter als vergleichbare Gusseisenrohrzangen. Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. RIDGID Rohrzangen sind wegen ihrer unübertroffenen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit weltweit bekannt. Die Original-Hochleistungsrohrzange von RIDGID genießt seit fast 100 Jahren das Vertrauen von Rohrprofis, da sie immer zulässig funktioniert. Rohrkapazität 80 mm (3 Zoll). Größe 600 mm (24 Zoll). Gewicht 2,7 kg.


