RIDGID - 836 Alu Rohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31110
Länge - 900 mm
Spannbereich - 125 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 5 Zoll
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691311108
Sonepar Artikelnummer
120972155
Hersteller Artikelnummer
31110
Hersteller Typ
31110
Hersteller Artikel Nr.:
31110
Länge:
900 mm
Spannbereich:
125 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
5 Zoll
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
4.910 kg
Aluminium-Rohrzangen gerade Modell 836. RIDGID Aluminium-Rohrzangen bieten professionelle Kraft aus leichtem Aluminium. Die gerade Aluminium-Rohrzange bietet die gleiche Robustheit und Bedienerfreundlichkeit, die in allen RIDGID Hochleistungszangen zu finden ist. Fast 40% leichter als vergleichbare Gusseisenrohrzangen. Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. RIDGID Rohrzangen sind wegen ihrer unübertroffenen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit weltweit bekannt. Die Original-Hochleistungsrohrzange von RIDGID genießt seit fast 100 Jahren das Vertrauen von Rohrprofis, da sie immer zulässig funktioniert. Rohrkapazität 125 mm (5 Zoll). Größe 900 mm (36 Zoll). Gewicht 5,0 kg.


