RIDGID - 848 Alu Rohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31115
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 8.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691311153
Sonepar Artikelnummer
120972157
Hersteller Artikelnummer
31115
Hersteller Typ
31115
Hersteller Artikel Nr.:
31115
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
8.450 kg
Aluminium-Rohrzangen gerade Modell 848. RIDGID Aluminium-Rohrzangen bieten professionelle Kraft aus leichtem Aluminium. Die gerade Aluminium-Rohrzange bietet die gleiche Robustheit und Bedienerfreundlichkeit, die in allen RIDGID Hochleistungszangen zu finden ist. Fast 40% leichter als vergleichbare Gusseisenrohrzangen. Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. RIDGID Rohrzangen sind wegen ihrer unübertroffenen Robustheit und Wartungsfreundlichkeit weltweit bekannt. Die Original-Hochleistungsrohrzange von RIDGID genießt seit fast 100 Jahren das Vertrauen von Rohrprofis, da sie immer zulässig funktioniert. Rohrkapazität 150 mm (6 Zoll). Größe 1200 mm (48 Zoll). Gewicht 8,4 kg.


