Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 90cm Verlängerung (# 31128)

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 90cm Verlängerung (# 31128)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 37108

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85299093

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691371089

Sonepar Artikelnummer

120972550

Hersteller Artikelnummer

37108

Hersteller Typ

37108

Hersteller Artikel Nr.:

37108

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299093

Gewicht:

0.450 kg

90 cm Verlängerungskabel. Schraubsteckverbindungen. Passend zu Hand-Inspektionskamera Modell SeeSnake micro, microExplorer, CA-Modelle z.B. CA-100/150/300/350/330. Gewicht 0,3 kg.