Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - 915 Rollnutgerät, 2''-6''

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - 915 Rollnutgerät, 2''-6''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88232

  • Geeignet für Stahl - Ja

  • Geeignet für Edelstahl - Ja

  • Geeignet für Kupfer - Ja

  • Geeignet für Aluminium - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691882325

Sonepar Artikelnummer

120972255

Hersteller Artikelnummer

88232

Hersteller Typ

88232

Hersteller Artikel Nr.:

88232

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Kupfer:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

11.360 kg

915 Rollnutgerät. Das RIDGID Rollnutgerät 915 ist ein manuelles Rollnutgerät für den Einsatz vor ort. Das 915 benötigt nur ein abstandsmaß von 3 1/2 Zoll, um sich um das Rohr zu bewegen und für das Nuten ein minimum von 2 3/4 Zollbei freigelegten Rohren. Mit den Geeigneten rollensätzen kann das Modell 915 für das Nuten von 1 1/4 Zoll bis 12 Zollrohren eingesetzt werden - das Größte Spektrum seiner klasse! der eingegossene tragegriff des 915 ermöglicht den einfachen transport oder das festketten des NutGerätes, um es vor diebstahl zu schützen. Das Modell 915 ist ein muss für Serviceteams. Einfacher rollensatzwechsel - bis 12 ZollRohrkapazität mit einem Gerät für vielfältige einsatzbereiche. Bedienerfreundliche tiefeneinstelllehre - hilft beim erstellten exakter Nuten. Einfacher rollensatzwechsel - bis zu 12 ZollRohrkapazität in einer einheit für Service-vielseitigkeit. Eingegossener tragegriff - leicht zu transportieren oder Gegen diebstahl zu sichern. Ratsche enthalten - 90 Grad ratschenkurbel erleichtert das Nuten. Maßgefertigter WerkzeugKoffer optional - passend für das Rollnutgerät 915 und alle erhältlichen rollensätze. Kapazität 1 1/4 Zoll bis 12 ZollSch. 10 Stahl- und Edelstahlrohre. 2 Zoll - 8 Zollk, l, m, dWv Kupfer. 1 1/4 Zoll bis 6 ZollSch. 40 pvc. 1 1/2 Zoll, 2 1/2 Zoll bis 3 ZollSch. 80 pvc. Lieferung inklusive rollensätz 2 Zoll -6 Zoll, Ratschengriff. (optional verfügbar rollensätze bis 12 ZollStahl, bis 8 Zollkupfer, Werkzeugkasten). Gewicht 10,4 kg.