RIDGID - 916 Rollnutgerät für 1233/300K
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48307R
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84669360
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691483072
Sonepar Artikelnummer
120972444
Hersteller Artikelnummer
48307R
Hersteller Typ
48307R
Hersteller Artikel Nr.:
48307R
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84669360
Gewicht:
18.000 kg
916 mechanisches Rollnutgerät. Das RIDGID Rollnutgerät Modell 916 ist eines der robustesten und effizientesten, sowie leichtesten und tragbarsten Geräte auf dem Markt. Mit einem massiven und widerstandsfähigen Gusseisengehäuse eignet es sich für starke Beanspruchung und ist dennoch leicht genug für einen einfachen Transport. Das 916 bietet einen patentierten Einhub-Vorschubmechanismus, der den schnellen Betrieb ohne großen Aufwand ermöglicht. Speziell konzipiert für Rollnutanwendungen vor Ort. Schnelle und einfache Montage auf RIDGID 300 Kompakt, 1233 Gewindeschneidmaschine. Nockenzuführsystem - sorgt für geringen Bedieneraufwand bei der Herstellung von Rollnuten. Vom Zuführmechanismus getrennte Tiefeneinstellschraube ermöglicht eine gleichmäßige Nuttiefe. Integrierter Vorschubgriff gehört zur Gesamteinheit. Keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Optionale Rollensätze für: Kupfer 2 Zoll - 6 Zoll (Typen K, L, M, DWV), 1 Zoll Sch. 10, 40 Stahlrohr. Optionale AWWA Rollensätze 1 1/4 Zoll - 1 1/2 Zoll und 2 Zoll - 6 Zoll. geringes Gewicht, für einfaches Transportieren und Aufbewahren. Wartungsfreundlich - Antriebs- und Nutrollen sind leicht auswechselbar. Kapazität 1 Zoll -6 Zoll Sch. 10 Stahl, Edelstahl. 2 Zoll -3 Zoll Sch. 40 Stah , Edelstahl. Optional 2 Zoll -6 Zoll Kkupfer (Typ K, L, M, DWV). Optional 1 Zoll Sch. 10, 40 Stahlrohr. AWWA-Rollensätze 1 1/4 Zoll -1 1/2 Zoll und 2 Zoll -6 Zoll. Lieferung inklusive 2 Zoll -6 Zoll Rollnutsatz für Stahl, Montageplatte für 300 Kompakt Gewindeschneidmaschine. Für RIDGID Gewindeschneidmaschine 300 Kompakt. Nicht inklusive. Gewicht 15 kg.


