RIDGID - 916 Rollnutgerät zu 300, 2''-6''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45007
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84669360
Gewicht - 16.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691450074
Sonepar Artikelnummer
120972445
Hersteller Artikelnummer
45007
Hersteller Typ
45007
Hersteller Artikel Nr.:
45007
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84669360
Gewicht:
16.300 kg
916 mechanisches Rollnutgerät. Das RIDGID Rollnutgerät Modell 916 ist eines der robustesten und effizientesten, sowie leichtesten und tragbarsten Geräte auf dem Markt. Mit einem massiven und widerstandsfähigen Gusseisengehäuse eignet es sich für starke Beanspruchung und ist dennoch leicht genug für einen einfachen Transport. Das 916 bietet einen patentierten Einhub-Vorschubmechanismus, der den schnellen Betrieb ohne großen Aufwand ermöglicht. Speziell konzipiert für Rollnutanwendungen vor Ort. Schnelle und einfache Montage auf RIDGID Kraftantrieb 300. Nockenzuführsystem - sorgt für geringen Bedieneraufwand bei der Herstellung von Rollnuten. Vom Zuführmechanismus getrennte Tiefeneinstellschraube ermöglicht eine gleichmäßige Nuttiefe. Integrierter vorschubgriff gehört zur Gesamteinheit. Keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich. Optionale Rollensätze für: Kupfer 2 Zoll - 6 Zoll (Typen K, L, M, DWV, 1 Zoll Sch. 10, 40 Stahlrohr. Optionale AWWA-Rollensätze 11/4 Zoll -11/2 Zoll und 2 Zoll - 6 Zoll. Geringes Gewicht, für einfaches transportieren und aufbewahren. Wartungsfreundlich - Antriebs- und Nutrollen sind leicht auswechselbar. Kapazität 1 Zoll -6 Zoll Sch. 10 Stahl, Edelstahl. 2 Zoll -3 Zoll Sch. 40 Stahl, Edelstahl. Optional 2 Zoll -6 Zoll Kupfer (Typ K, L, M, DWV. Optional 1 Zoll Sch. 10, 40 Stahlrohr. AWWA-Rollensätze 1 1/4 Zoll -1 1/2 Zoll und 2 Zoll -6 Zoll. Lieferung inklusive 2 Zoll -6 Zollrollnutsatz für Stahl, Montageplatte für 300 Antrieb. Für RIDGID Kraftantrieb 300. Nicht inklusive. Gewicht 15 kg.


