RIDGID - 918 Rollnutgerät 2-12''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47222
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84669360
Gewicht - 43.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691472229
Sonepar Artikelnummer
120972450
Hersteller Artikelnummer
47222
Hersteller Typ
47222
Hersteller Artikel Nr.:
47222
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84669360
Gewicht:
43.230 kg
918 hydraulisches Rollnutgerät. Das hydraulische Rollnutgerät Modell 918 von RIDGID bietet eine leistungsstarke 15-Tonnen druckleistung in einer kompakten, einfach zu transportierenden einheit. Mit der vorbereitung und Bedienung durch eine person ist das Modell 918 ein ideales NutGerät für anforderungen am Ensatzort. Das Modell 918 kann schnell auf dem RIDGID kraftantrieb 300, 535, 1822 oder 1224 Gewindeschneidmaschinen montiert werden. konstruiert für maximale effizienz, ist das Modell 918 für das Nuten von Rohren mit bis zu 12 ZollSchedule 10 und 8 ZollSchedule 40 mit Standardwandstärken einsetzbar. Rollensatzwechsel kann in Sekunden ausgeführt werden. Kompakte, leichte Konstruktion ermöglicht den einfachen transport. Eine umfassende NutKapazität für eine vielzahl von Anwendungen. Einfacher rollensatzwechsel. Ein robustes, stabiles Gehäuse ermöglicht der einheit rauem einsatz standzuhalten. Eine Zweistufen-pumpe mit 15 Tonnen druckleistung ermöglicht eine schnelle und reibungslose Anwendung. Speziell konstruierte Nut und antrieb rollen das produkt konsistent - präzise Nuten im Ganzen leistungsbereich. Kapazität 1 Zoll bis 12 ZollSch. 10 Stahl, Edelstahl. 1 Zoll bis 8 ZollSch 40 Stahl. 1 Zoll bis 2 ZollSch 40 Edelstahl. 2 Zoll bis 6 Zollkupfer (typen k, l, m und dWv). 2 Zoll bis 6 ZollSch 60 pvc. 1 1/2 Zoll, 2 1/2 Zoll -4 ZollSch 80 pvc. Lieferung inklusive 2 Zoll -6 Zollrollensatz für Stahl und 8 Zoll -12 Zollrollnutsatz für Stahl, ohne montagesatz für Gewindeschneidmaschine/kraftantrieb. Antrieb und montagesatz nicht enthalten. Gewicht 43,1 kg.


