RIDGID - 918 Rollnutgerät f. 300 2-12''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48297
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84669360
Gewicht - 47.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691482976
Sonepar Artikelnummer
120972451
Hersteller Artikelnummer
48297
Hersteller Typ
48297
Hersteller Artikel Nr.:
48297
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84669360
Gewicht:
47.170 kg
918 hydraulisches Rollnutgerät. Das hydraulische Rollnutgerät Modell 918 von RIDGID bietet eine Leistungsstarke 15-Tonnen Druckleistung in einer kompakten, einfach zu transportierenden Einheit. Mit der Vorbereitung und Bedienung durch eine Person ist das Modell 918 ein ideales Nutgerät für Anforderungen am Ensatzort. Das Modell 918 kann schnell auf dem RIDGID Kraftantrieb 300 montiert werden. Konstruiert für maximale Effizienz, ist das Modell 918 für das Nuten von Rohren mit bis zu 12 Zoll Schedule 10 und 8 Zoll Schedule 40 mit Standardwandstärken einsetzbar. Rollensatzwechsel kann in Sekunden ausgeführt werden. Kompakte, leichte Konstruktion ermöglicht den einfachen Transport. Eine umfassende Nutkapazität für eine vielzahl von Anwendungen. Einfacher Rollensatzwechsel. Ein robustes, stabiles Gehäuse ermöglicht der Einheit rauem Einsatz standzuhalten. Eine Zweistufen-Pumpe mit 15 Tonnen Druckleistung ermöglicht eine schnelle und reibungslose Anwendung. Speziell konstruierte Nut und Antrieb rollen das Produkt konsistent - präzise Nuten im Ganzen leistungsbereich. Kapazität 1 Zoll bis 12 Zoll Sch. 10 Stahl, Edelstahl. 1 Zoll bis 8 Zoll Sch. 40 Stahl. 1 Zoll bis 2 Zoll Sch. 40 Edelstahl. 2 Zoll bis 6 Zoll Kupfer (Typen K, L, M und DWV). 2 Zoll bis 6 Zoll Sch. 60 PVC. 1 1/2 Zoll, 2 1/2 Zoll bis 4 Zoll Sch. 80 PVC. Lieferung inklusive 2 Zoll bis 6 Zoll Rollensatz für Stahl und 8 Zoll bis 12 Zoll Rollnutsatz für Stahl, Montagesatz für Kraftantrieb 300. Antrieb nicht enthalten. Gewicht 47,2 kg.


