RIDGID - 965 Rohrstütze 12''
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83380
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84662098
Gewicht - 13.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691833808
Sonepar Artikelnummer
120972201
Hersteller Artikelnummer
83380
Hersteller Typ
83380
Hersteller Artikel Nr.:
83380
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84662098
Gewicht:
13.160 kg
Modell 965 einstellbare, robuste Rohrstütze eignet sich hervorragend für Einsätze mit z.B. Gewindeschneidmaschinen, Rollnutgeräten Schweißgeräten. Sicherer Stand durch einen runden Standfuß. Höheneinstellung 66-107cm, max. Rohrkapazität 300mm, Belastung bis max. 1.134 kg.


