Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Abgesetzter Sender 512Hz

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Abgesetzter Sender 512Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16728

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85437090

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691167286

Sonepar Artikelnummer

120972330

Hersteller Artikelnummer

16728

Hersteller Typ

16728

Hersteller Artikel Nr.:

16728

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.120 kg

Abgesetzter Sender (512Hz Sonde). Kann an einer Rohrreinigungsspirale oder einem Hochdruckreinigerschlauch befestigt werden, um den abgesetzten Sender in einer Leitung zu lokalisieren. Blinkende LEDzeigt das Senden der Sonde an. Erfüllt die Anforderungen der FCC Klasse B und EN 55022 Klasse B. Anschluss 1/4 Zoll - 20 UNC Gewinde. AAA Batterie.