Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Akku 12V Li-Ion 2.5Ah

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Akku 12V Li-Ion 2.5Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55183

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691551832

Sonepar Artikelnummer

120972437

Hersteller Artikelnummer

55183

Hersteller Typ

55183

Hersteller Artikel Nr.:

55183

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.250 kg

Akku 12V Li-Ionen 2.5Ah passend zu CA-350/RP 240/241.