Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - Akku, 18V 5.0Ah Li-WORLD

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - Akku, 18V 5.0Ah Li-WORLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56518

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691565181

Sonepar Artikelnummer

120972193

Hersteller Artikelnummer

56518

Hersteller Typ

56518

Hersteller Artikel Nr.:

56518

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.750 kg

18V Ersatzakku mit Ladestandanzeige. Li-Ionen Akku 18V, 5.0 Ah. Passend u.a. zu RIDGID Pressmaschine RP 340, RP 219, RP 210, SeeSnake Monitor CS6x/Pak/Versa, CS65x, CS12x. Gewicht 0,49 kg.