Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - B-500 Anfasgerät, 45°

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - B-500 Anfasgerät, 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 55093

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 84672985

  • Gewicht - 24.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691550934

Sonepar Artikelnummer

120972441

Hersteller Artikelnummer

55093

Hersteller Typ

55093

Hersteller Artikel Nr.:

55093

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84672985

Gewicht:

24.000 kg

B-500 tragbares Anfasgerät mit 45 Grad Schneidkopf. Das transportable Anfasgerät Modell B-500 ermöglicht schnelles, hochwertiges Anfasen von Rohren innerhalb von 45 Sekunden (10" Schedule 40 Rohr), ohne Flammen oder Funken. Die kompakte Bauweise ermöglicht die schnelle Montage an Rohren ab 4 Zoll (100m) oder Flachmaterial bis zu einer maximalen Wandstärke von 1/2 Zoll und erstellt gleichmäßige Fasen in nur einem einzigen Durchgang. Das Rohr ist direkt nach dem Anfasen kühl genug um es anzufassen. Ein exakter Anfaswinkel über den gesamten Rohrdurchmesser bietet eine bestmögliche Voraussetzung zum optimalen Schweißen. Die 6 austauschbaren, simultan arbeitenden Klingen produzieren ein sauberes Ergebnis. Schnelle Montage und einfache Bedienung. Mit dem zum Patent angemeldeten Einspannsystem wird das Werkzeug sicher am Rohr befestigt. Mit LED-Geschwindigkeitsanzeige für optimale Leistung. Kapazität ab 4 Zoll (100 mm) Rohr und größer; sowie Flachbleche. Für Wandstärke/Plattenstärke von min. 4,8 mm (0,188 Zoll) bis max. 12,7 mm (0,50 Zoll). Verstellbare Stegbreite von 0 Zoll bis 3/16 Zoll (4,8 mm) in Schritten von ca. 1/32" (0,8 mm) zum Anpassen an die jeweiligen Schweißanforderungen. Anfaswinkel 45 Grad (Standard inbegriffen); 30 Grad und 37,5 Grad (mit optionalen Schneidköpfen). Zum Anfasen von den mesiten Stahl- und Edelstahlarten. Schneidkopf und Klingen sind für Standard-A53-Weichstahlrohre optimiert. Bei anderem Material muss mit einer kürzeren Standzeit gerechnet werden. Größe 401 mm L x 292 mm B x 338 mm H. Motortyp Einphasen-Universalmotor 230V. Motordrehzahl 950 (ohne Last). Gehäuse Stahlrahmen. Gewicht 24 kg.