RIDGID - BTH-9 Rollenkopf für V-Ständer
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60007
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 84669360
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691600073
Sonepar Artikelnummer
120972403
Hersteller Artikelnummer
60007
Hersteller Typ
60007
Hersteller Artikel Nr.:
60007
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84669360
Gewicht:
2.500 kg
BTH-9 Rollenkopf. Mit dem Rollenkopf lässt sich das Rohr einfach Schieben und Drehen. Die Rollen sorgen für eine zentrale Rohrausrichtung und ermöglichen die rotation des Rohrs. Passt problemlos auf V-Kopf-Rohrstützen Modell VJ-98, VJ-99, Vf-99. Bestehend aus zwei Rollenaufsätzen. Rollen aus Carbon Stahl. Rohrkapazität 300 mm (12 Zoll). Max. Belastbarkeit 454 kg. Gewicht 2,3 kg.


