RIDGID - Bügelsäge 212
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20238
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.660 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691202383
Sonepar Artikelnummer
120972203
Hersteller Artikelnummer
20238
Hersteller Typ
20238
Hersteller Artikel Nr.:
20238
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.660 kg
Modell 212 Pro-Arc Aluminium-Bügelsäge zum Schneiden von Edelstahl, Kupfer, Aluminium, Messing, Kunststoff und Holz. Leicht Profi-Bügelsäge mit maximaler Stabilität und Kontrolle. Großer Spannknopf für schnellen Blattwechsel. Gummigepolsterte Griffe für maximalen Komfort. Zwei Positionen für die Blattbefestigung (45 Grad oder 90 Grad Schnittwinkel). Inklusive 300 mm (12 Zoll) Sägeblatt. Gewicht 0,6 kg.


