RIDGID - C-14 Kettenrohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31315
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 1.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691313157
Sonepar Artikelnummer
120972344
Hersteller Artikelnummer
31315
Hersteller Typ
31315
Hersteller Artikel Nr.:
31315
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.220 kg
Kettenrohrzangen C-14. Eine Doppelbacke sorgt für eine schnelle, ratschenartige Wirkung in beiden Richtungen. Das Hochleistungsmodell verfügt über auswechselbare Backen aus legiertem Stahl. Kapazität 125 mm (5 Zoll). Kettenlänge 460 mm (18 1/2 Zoll). Gewicht 1,2 kg.


