RIDGID - C-18 Kettenrohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31320
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 2.680 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691313201
Sonepar Artikelnummer
120972478
Hersteller Artikelnummer
31320
Hersteller Typ
31320
Hersteller Artikel Nr.:
31320
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
2.680 kg
Kettenrohrzangen C-18. Eine doppelbacke sorgt für eine schnelle, ratschenartige Wirkung in beiden Richtungen. Das Hochleistungsmodell verfügt über auswechselbare Backen aus legiertem Stahl. Kapazität 125 mm (5 Zoll). Kettenlänge 500 mm (20 1/4 Zoll). Gewicht 2,7 kg.


