RIDGID - C-24 Kettenrohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31325
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 3.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691313256
Sonepar Artikelnummer
120972571
Hersteller Artikelnummer
31325
Hersteller Typ
31325
Hersteller Artikel Nr.:
31325
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
3.750 kg
Kettenrohrzangen C-24. Eine doppelbacke sorgt für eine schnelle, ratschenartige Wirkung in beiden Richtungen. Das Hochleistungsmodell verfügt über auswechselbare Backen aus legiertem Stahl. Kapazität 125 mm (5 Zoll). Kettenlänge 500 mm (20 1/4 Zoll). Gewicht 3,7 kg.


