RIDGID - C-36 Kettenrohrzange
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31330
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 6.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691313300
Sonepar Artikelnummer
120972349
Hersteller Artikelnummer
31330
Hersteller Typ
31330
Hersteller Artikel Nr.:
31330
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
6.600 kg
Kettenrohrzangen C-36. Eine doppelbacke sorgt für eine schnelle, ratschenartige Wirkung in beiden Richtungen. Das Hochleistungsmodell verfügt über auswechselbare Backen aus legiertem Stahl. Kapazität 185 mm (7 1/2 Zoll). Kettenlänge 725 mm (29 Zoll). Gewicht 7,1 kg.


