RIDGID - C-Style Rohrabschneider 15+22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57018
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82034000
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691570185
Sonepar Artikelnummer
120972339
Hersteller Artikelnummer
57018
Hersteller Typ
57018
Hersteller Artikel Nr.:
57018
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.300 kg
C15/22 C-Style Rohrabschneider für beengte Arbeitsbereiche. RIDGID C-Style Rohrabschneider schneiden 15/22 oder 28 mm Kupferrohre und bieten zusätzlich einzigartige Merkmale die das Schneiden von Kupferrohren auf ein ganz neues Level bringen. Zeitsparende Schnappverbindung. Schnelle Positionierung des Rohrabschneiders am Rohr. Keine weitere Justierung erforderlich. Gefedertes Schneidrad bietet einen gleichbleibenden Druck auf das Rohr und ermöglicht rasche und Gerade Schnitte zu jeder Zeit. RIDGID X-CEL Schneidradbolzen erlaubt einen schnellen und einfachen Schneidradwechsel. Es ist kein Werkzeug oder öffnen des Gehäuses erforderlich. Spezielle Schraubendreher Schlitze im Gehäuse ermöglichen die Hebelkraft einer ratschenähnlichen. Bedienung für sich zu nutzen, um Schnitte in extrem beengten Bereichen dennoch durchführen zu können. Modell C15/22 ist der erste speziell entwickelte C-Style Rohrabschneider, der mit einer besonderen Größen-Schnellumstellung, beide Größen, 15 und 22 mm Kupferrohre schneidet. Kapazitä 15 und 22 mm. Schneidrad E-4310. Gewicht 230 g.


