Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - C-Style Rohrabschneider 28mm

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - C-Style Rohrabschneider 28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60668

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82034000

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691606686

Sonepar Artikelnummer

120972538

Hersteller Artikelnummer

60668

Hersteller Typ

60668

Hersteller Artikel Nr.:

60668

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.300 kg

C28 C-Style Rohrabschneider für beengte Arbeitsbereiche. RIDGID C-Style Rohrabschneider schneiden 15/22 oder 28 mm Kupferrohre und bieten zusätzlich einzigartige Merkmale die das Schneiden von Kupferrohren auf ein ganz neues Level bringen. Zeitsparende Schnappverbindung. Schnelle Positionierung des Rohrabschneiders am Rohr. Keine weitere Justierung erforderlich. Gefedertes Schneidrad bietet einen gleichbleibenden Druck auf das Rohr und ermöglicht rasche und gerade Schnitte zu jeder Zeit. RIDGID X-CEL Schneidradbolzen erlaubt einen schnellen und einfachen Schneidradwechsel. Es ist kein Werkzeug oder öffnen des Gehäuses erforderlich. Spezielle Schraubendreher Schlitze im Gehäuse ermöglichen die Hebelkraft einer Ratschenähnlichen. Bedienung für sich zu nutzen, um Schnitte in extrem beengten Bereichen dennoch durchführen zu können. Kapazität 28 mm. Schneidrad E-4310. Gewicht 210 g.