RIDGID - CS12x Monitor 2 Akkus 1 Ladeg.
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57293
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90138080
Gewicht - 12.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691572936
Sonepar Artikelnummer
120972229
Hersteller Artikelnummer
57293
Hersteller Typ
57293
Hersteller Artikel Nr.:
57293
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90138080
Gewicht:
12.950 kg
SeeSnake® CS12x Digital-Aufzeichungsmonitor mit WiFi inklusive Akkus. Der SeeSnake® CS12x Monitor bietet einen großen Bildschirm, doppelte Akku Leistung und Wi-Fi. Entwickelt, um Ihre Arbeit am Einsatzort cleverer und einfacher zu gestalten. Verbesserte Verbindung - Mit der gratis HQx Live App Inspektionen auf ein iOS oder Android Smartphone oder Tablet übertragen oder aufzeichnen. Speicheroption - Speichern Sie Bilder und Videos direkt auf einem USB Stick. Doppelte Akku Leistung - Es können zwei Akkus eingesetzt werden, um maximale Laufzeit am Einsatzort zu gewährleisten. Großes 12,1" Display - Mit einer Größe von 12,1" und einer Auflösung von 1024x768 Pixel ist das verbesserte kontrastreiche Display gestochen scharf, klar und auch bei Tageslicht lesbar. Leistungsstärkerer Prozessor - Ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme, sowie leistungsfähiges und effektives Arbeiten. Gewicht 6,3 kg (13,9 lbs). Länge 50,6 cm (19,9"). Breite 39,4 cm (15,59"). Höhe 30,2 cm (11,9"). Stromversorgung Li-Ionen Akku Advanced 18 V oder Netzadapter. Betriebstemperatur -10 ˚C bis 50 ˚C (14 ˚F bis 122 ˚F). Lagertemperatur -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F). Display 12,1" (307 mm) Farb-LCD. Bildschirmauflösung 1024 x 768 Pixel, XGA. Videoformat MPEG4 (H.264) 30 FPS. Bildformat JPEG. Autolog-Format MPEG4 (H.256) variable Bildfolge. Audio Integriertes Mikrofon und Lautsprecher. Transfer/Speicher USB. Lieferung inklusive 2x 4.0 Ah 18 V Li-Ionen Akkus, Ladegerät, Netzadapter und USB Stick.


