RIDGID - CS12x Monitor 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57283
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90138080
Gewicht - 4.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691572837
Sonepar Artikelnummer
120971662
Hersteller Artikelnummer
57283
Hersteller Typ
57283
Hersteller Artikel Nr.:
57283
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90138080
Gewicht:
4.200 kg
Verbesserte Verbindung - Mit der gratis HQx Live App Inspektionen auf ein iOS oder Android Smartphone oder Tablet übertragen oder aufzeichnen. Speicheroption - Speichern Sie Bilder und Videos direkt auf einem USB Stick. Doppelte Akku-Leistung - Es können zwei Akkus eingesetzt werden, um maximale Laufzeit am Einsatzort zu gewährleisten. Großes 12,1" Display - Mit einer Größe von 12,1" und einer Auflösung von 1024x768 Pixel ist das verbesserte kontrastreiche Display gestochen scharf, klar und auch bei Tageslicht lesbar. Leistungsstärkerer Prozessor - Ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme, sowie leistungsfähiges und effektives Arbeiten.


