RIDGID - CS6x Versa Monitor, WiFi 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 64943
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90138080
Gewicht - 2.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691649430
Sonepar Artikelnummer
120971659
Hersteller Artikelnummer
64943
Hersteller Typ
64943
Hersteller Artikel Nr.:
64943
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90138080
Gewicht:
2.200 kg
Der CS6x Versa verbessert die Ergonomie am Einsatzort und verfügt über hohe oder niedrige Befestigungspunkte, sowie über ein einzigartiges schwenkbares Gestell, mit dem der Monitor für einen optimalen Blickwinkel vom Anwender in die gewünschte Position geneigt werden kann. Dieses Design ermöglicht, dass der Sonnenschutz zur maximalen Blendreduzierung in allen Einsatzsituationen aufgeklappt bleibt. Der CS6x Versa verfügt über einen bei Tageslicht sichtbaren 5,7" Bildschirm, direkte USB Aufnahme, vollständige TruSense™ Kompatibilität und hat eine Wi-Fi Konnektivität für das externe Betrachten und Aufzeichnen auf einem Smartphone oder Tablet. Das Monitorgestell kann montiert auf der Kameraeinheit oder separat gestellt eingesetzt werden und lässt sich einfach an die Modelle Compact 2/C40/M40 andocken. Der Monitor umfasst ein schwenkbares Gestell, mit dem er in einer hohen und niedrigen Position flexibel platziert werden kann und einen optimalen Betrachtungswinkel bietet. Für den effizienten Transport, die Lagerung und die Nutzung kann der Monitor an die Trommeleinheit der Compact Serie, Modell 2/C40/M40 Kameratrommel angedockt werden. Betrieb mit einem 18 V Akku oder AC-Netzadapter möglich. (siehe Lieferumfang) Verbesserte Schutzklasse gegenüber Staub und Feuchtigkeit.


