Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIDGID - DP-13 Entkalkungspumpe 230V

RIDGID
kopierenkopieren
RIDGID - DP-13 Entkalkungspumpe 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57276

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84138100

  • Gewicht - 9.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095691572769

Sonepar Artikelnummer

120972371

Hersteller Artikelnummer

57276

Hersteller Typ

57276

Hersteller Artikel Nr.:

57276

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84138100

Gewicht:

9.500 kg

Entkalkungspumpe DP-13. Reinigt jeden geschlossenen Kreislauf auf effiziente Weise. Mit dem Hochleistungs-Strömungsumkehrventil können Kalkablagerungen von beiden Seiten gelöst werden. Ideal zum Entkalken von Kesseln, Wärmetauschern and geschlossenen Heizsystemen. Kalkablagerungen innerhalb eines geschlossenen Kreislaufs mindern die Flusskapazität merklich. Für ihren Wartungsbedarf sind zwei Pumpen erhältlich. Mit einer vertikalen Achse für einen höheren und listungsstarken Durchfluss. Durchflussrate (l/min) 40. Druckhöhe 10m. Tank 13l. Schlauchlänge 2x2m. Verbindung 1/2 Zoll. Inklusive Adaptern 3/8 Zoll, 3/4 Zoll. Maximale Temeratur 50 Grad C. Gewicht 6 kg.