RIDGID - E10 Rohrzange gekröpft
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31060
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82041200
Gewicht - 0.740 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095691310606
Sonepar Artikelnummer
120972198
Hersteller Artikelnummer
31060
Hersteller Typ
31060
Hersteller Artikel Nr.:
31060
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
0.740 kg
Gekröpfte Hochleistungs-Rohrzange Modell E10. Robuste Gusseisenkonstruktion und einen Doppel-T-Griff mit beweglicher, geschmiedeter Hackenbacke mit selbstreinigendem Gewinde und auswechselbaren Haken- und Unterbacken. Gewährleistet schnellen und festen Halt bei Rohrarbeiten an beengten Stellen. Rohrkapazität 40 mm (1 1/2 Zoll). Größe 250 mm (10 Zoll). Gefertigt aus Temperguss. Bruchsicher.


